Schweißbolzen
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
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
Schweißverschlüsse
Schweißbolzen
50207
50207.030.008
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
Schweißgewindebolzen ISO 13918-IT Stahl Kupferbeschichtet M3X8
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke
FABORY
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Kupferbeschichtet
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1.000
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M3
Länge
8 mm
Marke
FABORY
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Kupferbeschichtet
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
a
3
A
0.7
Length after welding
0.3
B
5
C
2.5
d-D
M3
D
5
D1
6.5
D2
0.75
L (mm)
8
L1
0.8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
13918-IT
Artikelnummern
Artikelnummer
50207.030.008
EAN
8712423021235
UBB
500656761524
UNSPSC
23271422
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen