text.skipToContent text.skipToNavigation

Schweißbolzen ISO 13918-PT Rostfreistahl A2 M6X16


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 2.9
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 16 mm
Marke Fabory
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 2.9
Warennummer 7318153590

Maße

A 0.8
d-D M6
d2 7.5
d3 0.75
k 0.8
L (mm) 16
L1 1

Normen

ISO 13918-PT

Artikelnummern

Artikelnummer 51190.060.016
EAN 8717077786608
UBB 500634408669
UNSPSC 31162400

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.