text.skipToContent text.skipToNavigation

Schulterschrauben, Schlitz DIN 927 Stahl Blank 14H M5X6


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 14H
Antriebsart Schlitz
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M5
Länge 6 mm
Klasse 14H
Antriebsart Schlitz
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.

Maße

b 7
d-D M5
dk 6.5
L (mm) 6
n 0.8
P 0.8

Normen

DIN 927

Artikelnummern

Artikelnummer 24995.050.006
EAN 8717077320536
UBB 500651060773
UNSPSC 31162400

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.