text.skipToContent text.skipToNavigation

Schraubendreher Bahco BE-7808 8mm


Steckschlüssel mit Griff, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden Klinge: Mit langer Aufnahme. Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet

Artikelnummer K0105.080.001
Ausführung Handgriff
Flexibel Nein
Schlüsselweite (mm) 8
Gesamtlänge (mm) 247
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Handgriff
Flexibel Nein
Schlüsselweite (mm) 8
Gesamtlänge (mm) 247
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 125
Form der Klinge Hexagon
Magnetisch Nein
Geeignet für Sechskantbolzen Ja
Material Griff Plastic
Breite des Kopfes (mm) 12
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Bahco
Gewicht pro Stück (g) 104
Type Hex Head Nut Drivers with Rubber Grip

Artikelnummern

Artikelnummer K0105.080.001
EAN 7314151838942
UBB 500504454231
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr BE-7808
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.