text.skipToContent text.skipToNavigation

Schlossschrauben mit Vollgewinde DIN ≈603 Rostfreistahl A4 M10X35


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Threaded pitch (P) 1.5
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 35 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 35
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normen

DIN ≈603
ISO ≈8677

Artikelnummern

Artikelnummer 55501.100.035
EAN 8715494123945
UBB 500571728301
UNSPSC 31161612

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.