Schlossschrauben
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
Schrauben
Schlossschrauben
51501
51501.080.140
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
Schlossschrauben mit Vollgewinde DIN ≈603 Rostfreistahl A2 M8X140
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Threaded pitch (P)
1.25
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
140 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
140
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
≈8677
DIN
≈603
Artikelnummern
Artikelnummer
51501.080.140
EAN
8715494109703
UBB
500571716181
UNSPSC
31161612
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen