text.skipToContent text.skipToNavigation

Schlossschrauben mit Vollgewinde DIN ≈603 Rostfreistahl A2 M6X25


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Threaded pitch (P) 1
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 25 mm
Threaded pitch (P) 1
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 25
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Normen

DIN ≈603
ISO ≈8677

Artikelnummern

Artikelnummer 51501.060.025
EAN 8715494594752
UBB 500633258362
UNSPSC 31161612

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.