tegelmal
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
Schrauben
Schlossschrauben
51501
51501.050.045
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
Schlossschrauben mit Vollgewinde DIN ≈603 Rostfreistahl A2 M5X45
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Threaded pitch (P)
0.8
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M5
Länge
45 mm
Threaded pitch (P)
0.8
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
45
P
0.8
fn (max.)
4.1
Vn (max.)
5.48
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
≈603
ISO
≈8677
Artikelnummern
Artikelnummer
51501.050.045
EAN
8715494097703
UBB
500571691251
UNSPSC
31161612
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen