text.skipToContent text.skipToNavigation

Schlossschrauben mit Vollgewinde DIN ≈603 Rostfreistahl A2 M10X50


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Threaded pitch (P) 1.5
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 50 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 50
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normen

ISO ≈8677
DIN ≈603

Artikelnummern

Artikelnummer 51501.100.050
EAN 8715494594813
UBB 500633258933
UNSPSC 31161612

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.