Schlossschrauben
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
Schrauben
Schlossschrauben
08310
08310.120.070
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
Schlossschrauben DIN 603 Stahl Blank 8.8 M12X70
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Threaded pitch (P)
1.75
Klasse
8.8
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
70 mm
Threaded pitch (P)
1.75
Klasse
8.8
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
dk (max.)
30.65
k (max.)
6.95
L (mm)
70
P
1.75
fn (max.)
8.75
Vn (max.)
12.7
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
≈303
ISO
≈8677
DIN
603
BS
≈4933
Artikelnummern
Artikelnummer
08310.120.070
EAN
8715492558671
UBB
950351621483
UNSPSC
31161612
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen