text.skipToContent text.skipToNavigation

Schlossschrauben DIN 603 Stahl Blank 8.8 M12X60

Spezifikationen

Durchmesser M12
Länge 60 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Klasse 8.8
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 60
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Normen

NEN ≈303
DIN 603
BS ≈4933
ISO ≈8677

Artikelnummern

Artikelnummer 08310.120.060
EAN 8715492558657
UBB 950351621228
UNSPSC 31161612

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.