TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Schrauben
Schlossschrauben
55500
55500.120.100
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
Schlossschrauben DIN 603 Rostfreistahl A4 70 M12X100
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Threaded pitch (P)
1.75
Klasse
70
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
100 mm
Threaded pitch (P)
1.75
Klasse
70
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
dk (max.)
30.65
k (max.)
6.95
L (mm)
100
P
1.75
fn (max.)
8.75
Vn (max.)
12.7
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
≈303
ISO
≈8677
DIN
603
BS
≈4933
Artikelnummern
Artikelnummer
55500.120.100
EAN
8715492346902
UBB
951351846955
UNSPSC
31161612
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen