text.skipToContent text.skipToNavigation

Schlossschrauben DIN 603 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X100


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Threaded pitch (P) 1.75
Klasse 8.8
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M12
Länge 100 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Klasse 8.8
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 100
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Normen

NEN ≈303
BS ≈4933
ISO ≈8677
DIN 603

Artikelnummern

Artikelnummer 08320.120.100
EAN 8715492559128
UBB 951351995034
UNSPSC 31161612

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.