text.skipToContent text.skipToNavigation

Schlossschrauben DIN 603 Rostfreistahl A2 70 M10X20


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Threaded pitch (P) 1.5
Klasse 70
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 20 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Klasse 70
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 20
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normen

BS ≈4933
ISO ≈8677
NEN ≈303
DIN 603

Artikelnummern

Artikelnummer 51500.100.020
EAN 8715492293817
UBB 950351813205
UNSPSC 31161612

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.