TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Schrauben
Schlossschrauben
55500
55500.080.010
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
Schlossschrauben DIN 603 Rostfreistahl A4 70 M8X10
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Threaded pitch (P)
1.25
Klasse
70
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
10 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Klasse
70
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
10
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
BS
≈4933
DIN
603
NEN
≈303
ISO
≈8677
Artikelnummern
Artikelnummer
55500.080.010
EAN
8715494602396
UBB
500633434336
UNSPSC
31161612
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen