TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Schrauben
Schlossschrauben
55500
55500.160.055
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
Schlossschrauben DIN 603 Rostfreistahl A4 70 M16X55
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Threaded pitch (P)
2
Klasse
70
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M16
Länge
55 mm
Threaded pitch (P)
2
Klasse
70
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
dk (max.)
38.8
k (max.)
8.95
L (mm)
55
P
2
fn (max.)
12.9
Vn (max.)
16.7
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
≈8677
NEN
≈303
BS
≈4933
DIN
603
Artikelnummern
Artikelnummer
55500.160.055
EAN
8715494126137
UBB
500571453728
UNSPSC
31161612
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen