text.skipToContent text.skipToNavigation

Schlossschrauben DIN 603 Rostfreistahl A4 70 M12X160


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Threaded pitch (P) 1.75
Klasse 70
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M12
Länge 160 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Klasse 70
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 160
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Normen

DIN 603
BS ≈4933
NEN ≈303
ISO ≈8677

Artikelnummern

Artikelnummer 55500.120.160
EAN 8715494602419
UBB 500633434583
UNSPSC 31161612

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.