text.skipToContent text.skipToNavigation

Schlossschrauben DIN 603 Rostfreistahl A4 70 M12X150


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Threaded pitch (P) 1.75
Klasse 70
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M12
Länge 150 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Klasse 70
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 150
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Normen

BS ≈4933
NEN ≈303
DIN 603
ISO ≈8677

Artikelnummern

Artikelnummer 55500.120.150
EAN 8715492346957
UBB 951351847458
UNSPSC 31161612

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.