text.skipToContent text.skipToNavigation

Schlitzrundkopf DIN 96 Messing CU2/CU3 Nickelbeschichtet 5X35MM


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Schlitz
Kopfform Halbrundkopf
Material Messing
Material technisch CU2/CU3
Oberfläche Nickelbeschichtet
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 5 mm
Länge 35 mm
Antriebsart Schlitz
Kopfform Halbrundkopf
Material Messing
Material technisch CU2/CU3
Oberfläche Nickelbeschichtet
Info
  • Wood screw thread acc. to DIN 7998.

Maße

D (mm) 5
dk 10
ds 5
k (max.) 3.5
L (mm) 35
n 1.2

Normen

NF E25-606
DIN 96
NEN 2251

Artikelnummern

Artikelnummer 49310.050.035
EAN 8715492858153
UBB 950350070203
UNSPSC 31161508

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.