Holzschrauben
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
Schrauben
Holzschrauben
49310
49310.045.035
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
Schlitzrundkopf DIN 96 Messing CU2/CU3 Nickelbeschichtet 4,5X35MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Halbrundkopf
Material
Messing
Material technisch
CU2/CU3
Oberfläche
Nickelbeschichtet
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
4.5 mm
Länge
35 mm
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Halbrundkopf
Material
Messing
Material technisch
CU2/CU3
Oberfläche
Nickelbeschichtet
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Maße
D (mm)
4.5
dk
9
ds
4.5
k (max.)
3.1
L (mm)
35
n
1
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
2251
DIN
96
NF
E25-606
Artikelnummern
Artikelnummer
49310.045.035
EAN
8715492858078
UBB
950350069569
UNSPSC
31161508
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen