text.skipToContent text.skipToNavigation

Schlagschrauber Facom 1l

Spezifikationen

Breite 101
Höhe 97
Länge (mm) 346
Gewicht der Maschine (kg) 8
Einsetzen des Werkzeugs 1 Zoll
Winkel-Modell Nein
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 5000
Max. Betriebsdruck (psi) 89.923
Max. Lösemoment (Nm) 3390
Max. Anzugsdrehmoment (Nm) 3390
Modell mit Ratsche Nein
Impulsantrieb Ja
Erforderliche Luftmenge 238
Marke Facom

Artikelnummern

Artikelnummer 5K888226
EAN 3662424022449
UBB 500637293837
UNSPSC 27112713
Hersteller Artikel Nr NM.3030F
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.