text.skipToContent text.skipToNavigation

Schere Bessey Ideal D216-260L Links 260mm


Für kontinuierliche, gerade und gebogene Schnitte. D216 - Lackierte Griffe. D116 - PVC-getauchte Griffe. Erhältlich in rechts- oder linksschneidender Ausführung

Artikelnummer E0471.316.260
Länge der Klinge (mm) 30
Länge (mm) 260
Bedienung Universal
Max. Plattendicke (mm) 1
Gerades Modell Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Länge der Klinge (mm) 30
Länge (mm) 260
Bedienung Universal
Max. Plattendicke (mm) 1
Gerades Modell Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 500

Omschrijving

Für kontinuierliche, gerade und gebogene Schnitte. D216 - Lackierte Griffe. D116 - PVC-getauchte Griffe. Erhältlich in rechts- oder linksschneidender Ausführung

Artikelnummers

Artikelnummer E0471.316.260
EAN 4010220001301
UBB 404106041571
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer D216-260L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.