text.skipToContent text.skipToNavigation

Schallkopf-Bit 1/4 Zoll 5mm 25mml

Artikelnummer 0D467838
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Hexagon
Schlüsselweite (mm) 5
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 5
Verschraubungssystem Hexagon
Schlüsselweite (mm) 5
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 0.25
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Marke SONIC

Artikelnummern

Artikelnummer 0D467838
EAN 4714123794505
UBB 500678360859
UNSPSC 25191700
Hersteller Artikel Nr 9142505
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.