text.skipToContent text.skipToNavigation

Safety coupling DN 7.4, external thread galvanised steel thread G 3/8 16.66 mm E


Artikelnummer 2L844216
Form Gerade Kupplung
Werkstoff Andere
Werkstoff Dichtung NBR (Nitrilkautschuk)
Durchmesser, Schlauchanschluss (mm) 7.4
Gewindeanschluss Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16
Mit Selbstschlussventil Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Form Gerade Kupplung
Werkstoff Andere
Werkstoff Dichtung NBR (Nitrilkautschuk)
Durchmesser, Schlauchanschluss (mm) 7.4
Gewindeanschluss Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16
Mit Selbstschlussventil Nein
Größe der Verschraubung (Zoll) 3/8 Zoll
Marke EWO
Model OK

Artikelnummern

Artikelnummer 2L844216
EAN 4030875149470
UBB 500581467262
UNSPSC 26111902
Hersteller Artikel Nr 411.421
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.