Luftkupplungen
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
7Z431418
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
Safety coupling DN 7.4, external thread galvanised steel thread G 1/4 13.16 mm E
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7Z431418
Form
Gerade Kupplung
Werkstoff
Andere
Werkstoff Dichtung
NBR (Nitrilkautschuk)
Durchmesser, Schlauchanschluss (mm)
7.4
Gewindeanschluss
Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
16
Mit Selbstschlussventil
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Form
Gerade Kupplung
Werkstoff
Andere
Werkstoff Dichtung
NBR (Nitrilkautschuk)
Durchmesser, Schlauchanschluss (mm)
7.4
Gewindeanschluss
Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
16
Mit Selbstschlussventil
Nein
Größe der Verschraubung (Zoll)
1/4 Zoll
Marke
EWO
Model
OK
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7Z431418
EAN
4030875149456
UBB
500583354286
UNSPSC
26111902
Hersteller Artikel Nr
411.401
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen