text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7381 Metallfarbe 2,5l Hellgrau

Artikelnummer 90425.007.381
Farbe Grau
RAL-Nummer 7035
Verpackung Kann
Typ Malen
Geeignet für Außenanwendungen Ja
Geeignet für Metall Ja
Fluoreszierend Nein

Spezifikationen

Farbe Grau
RAL-Nummer 7035
Verpackung Kann
Typ Malen
Geeignet für Außenanwendungen Ja
Geeignet für Metall Ja
Fluoreszierend Nein
Trocknungszeit 120 - 120
Oberfläche trocken (bei 23 °C, 50% r.F.) (h) 2
Überstreichbar (bei 23 °C, 50% r.F.) (h) 8
Min. Verarbeitungstemperatur (°C) 5
Empfohlener Verbrauch ebene Oberfläche (m²/l) 10.5 - 10.5
Technologie/Gattungsbezeichnung Alkyd
Farbton Basis Hellgrauer Sockel (farbig)
Auftragen mit Pinsel Ja
Marke Rustoleum
Gewicht pro Stück (g) 3390
Warennummer 32081090
Model CombiColor
Type Metal Paint

Artikelnummern

Artikelnummer 90425.007.381
EAN 8715743012969
UBB 203577017031
UNSPSC 31211500
Hersteller Artikel Nr 7381.2.5
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.