text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7365 Metallfarbe 750ml Hellrot

Artikelnummer 90420.007.365
Farbe Red
Verpackung Kann
Geeignet für Außenanwendungen Ja
Fluoreszierend Ja
Trocknungszeit 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)

Spezifikationen

Farbe Red
Verpackung Kann
Geeignet für Außenanwendungen Ja
Fluoreszierend Ja
Trocknungszeit 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Marke Rustoleum
Content (ml) 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Gewicht pro Stück (g) 912
Warennummer 32081090
Model CombiColor
Type Metal Paint

Artikelnummern

Artikelnummer 90420.007.365
EAN 8715743012402
UBB 203577044340
UNSPSC 31211500
Hersteller Artikel Nr 7365.0.75
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.