text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2181 Decklack 500ml Hellgrau Hochglanz

Artikelnummer 90403.002.181
Funktion Andere
Anwendungsbereich Metalloberflächen
Volumen (ml) 500
Verbrennbar Nein
Bleifrei Ja

Spezifikationen

Funktion Andere
Anwendungsbereich Metalloberflächen
Volumen (ml) 500
Verbrennbar Nein
Bleifrei Ja
Chromatfrei Ja
Schnelle Trocknung Ja
Überstreichbar Ja
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Marke Rustoleum
Content (ml) 500
Temperature 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Gewicht pro Stück (g) 521
Model HARD HAT
Type Topcoat

Artikelnummern

Artikelnummer 90403.002.181
EAN 8715743006135
UBB 950577007913
UNSPSC 31211507
Hersteller Artikel Nr 2181
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.