text.skipToContent text.skipToNavigation

Rundkopfnieten DIN 660/124 Kupfer Cu-DHP 10X50MM


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Kopfform Halbrundkopf
Material Kupfer
Material technisch Cu-DHP
Gewicht pro Stück (g) 43.44
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 10 mm
Länge 50 mm
Marke Fabory
Kopfform Halbrundkopf
Material Kupfer
Material technisch Cu-DHP
Gewicht pro Stück (g) 43.44

Maße

d1 10
d2 16
d3 (min.) 9.4
D (mm) 10
e (max.) 5
k (js14) 6.5
L (mm) 50

Normen

ISO 1051
BS 4620
DIN 660/124

Artikelnummern

Artikelnummer 50370.100.050
EAN 8715492246042
UBB 950368020802
UNSPSC 31162201

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.