text.skipToContent text.skipToNavigation

Rundkopfnieten DIN 660/124 Stahl C4C/C10C Blank 10X30MM


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Kopfform Halbrundkopf
Material Stahl
Material technisch C4C/C10C
Oberfläche Blank
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 10 mm
Länge 30 mm
Kopfform Halbrundkopf
Material Stahl
Material technisch C4C/C10C
Oberfläche Blank

Maße

d1 10
d2 16
d3 (min.) 9.4
D (mm) 10
e (max.) 5
k (js14) 6.5
L (mm) 30

Normen

DIN 660/124
BS 4620
ISO 1051

Artikelnummern

Artikelnummer 39400.100.030
EAN 8715492821744
UBB 950368005712
UNSPSC 31162201

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.