text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Universalgriff Universalgriff A


This handle fits all holders B-C-D-E-F. With the locking head withdrawn, the steel holders can be adjusted up to 100,0 mm in length and can be locked in any position. The replacement blades fit in the bottom cavity of the handle.

Artikelnummer F6540.107.010
Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Zubehör Ja
Teil Nein
Marke Ruko
Gewicht pro Stück (g) 113.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Zubehör Ja
Teil Nein
Marke Ruko
Gewicht pro Stück (g) 113.5
Warennummer 8466103800
Type Deburring Handle

Beschreibung

This handle fits all holders B-C-D-E-F. With the locking head withdrawn, the steel holders can be adjusted up to 100,0 mm in length and can be locked in any position. The replacement blades fit in the bottom cavity of the handle.

Artikelnummern

Artikelnummer F6540.107.010
EAN 4007140007339
UBB 240203149440
UNSPSC 27111526
Hersteller Artikel Nr 107010
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.