text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT twist drill DIN 338 Typ FLOWSTEP® HSSE-Co 5


Artikelnummer 6D084677
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 39
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 70
Durchmesser des Bohrers (mm) 3.5
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 39
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Ja
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Andere
Schnittrichtung Rechts
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Ruko

Artikelnummern

Artikelnummer 6D084677
EAN 4007140386274
UBB 500582698337
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 259035E
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.