text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT step drill HSS RUnaTEC with FLOWSTEP® No. 2


Artikelnummer 8H238090
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Spiralförmige Rille Ja
Anzahl der Schneidklingen 2
Einheit der Messung mm
Max. Bohrerdurchmesser (mm) 30
Min. Bohrerdurchmesser (mm) 8
Anzahl der Bohrstufen 12
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser des Schachts (mm) 10
Spiralförmige Rille Ja
Anzahl der Schneidklingen 2
Einheit der Messung mm
Max. Bohrerdurchmesser (mm) 30
Min. Bohrerdurchmesser (mm) 8
Anzahl der Bohrstufen 12
Werkstoff Schneiden HSS
Schnittrichtung Rechts
Marke Ruko
Warennummer 82075060

Artikelnummern

Artikelnummer 8H238090
EAN 4007140386731
UBB 500583453930
UNSPSC 27000000
Hersteller Artikel Nr 101652P
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.