Spiralbohrer
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
Foratura
Frese elicoidali
7U790807
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
Ruko Twist drill DIN 338 type VA HSSE-Co 5
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
7U790807
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
69
Adatto per acciaio inox
SÌ
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
109
Diametro trapano (mm)
6.9
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
69
Adatto per acciaio inox
SÌ
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per calcestruzzo
No
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
No
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per pietra
No
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Asse a innesto con estremità piatta
No
Materiale di taglio
Altro
Angolo della punta (°)
130
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Adatto per la barenatura
No
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
SÌ
Con bloccaggio rapido
No
Marchio
Ruko
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7U790807
EAN
4007140035172
UBB
500583287460
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
215069/RUKO