text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G


Artikelnummer 9O414419
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 18
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 40
Durchmesser des Bohrers (mm) 1.5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 18
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Ruko
Warennummer 82075060

Artikelnummern

Artikelnummer 9O414419
EAN 4007140021014
UBB 500583913636
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 214015
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.