text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G


Article number 0L367457
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 43
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Packed per 1

Specifications

Gesamtlänge (mm) 75
Durchmesser des Bohrers (mm) 4
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 43
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Ruko

Article numbers

Article number 0L367457
EAN 4007140021311
UBB 500573764155
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  214040
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.