Spiralbohrer
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Zerspanungswerkzeuge
Bohren
Spiralbohrer
4V896498
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
Ruko Subland drills "short" type N HSS - 90°
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4V896498
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm)
13.5
Haltesystem
Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm)
54
Anzahl der Schneidklingen
2
Einheit der Messung
mm
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
107
Durchmesser des Bohrers (mm)
10.2
Durchmesser des Schachts (mm)
13.5
Haltesystem
Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm)
54
Anzahl der Schneidklingen
2
Einheit der Messung
mm
Max. Bohrerdurchmesser (mm)
13.5
Min. Bohrerdurchmesser (mm)
10.2
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Mit Zentrierbohrung
Nein
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Gusseisen
Ja
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Geeignet für Stein
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Werkstoff Schneiden
HSS
Spitzenwinkel (°)
118
Form des Schaftes
Zylindrisch
Schnittrichtung
Rechts
Geeignet zum Aufbohren
Ja
Mit Kühlkanal
Nein
Geeignet für Fliesen
Nein
Spiralbohrer
Ja
Mit Schnellverriegelung
Nein
Marke
Ruko
Warennummer
82075060
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4V896498
EAN
4007140109651
UBB
500582256862
UNSPSC
27112812
Hersteller Artikel Nr
102638