text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Subland drills "long" type N HSS


Cod Articol 2K695495
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Diametrul arborelui (mm) 10
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Cutting length (mm) 87
Number of cutting blades 2
Unitate de măsură mm
Ambalat la 1

Specificații

Total length (mm) 133
Diameter drill (mm) 5.3
Diametrul arborelui (mm) 10
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Cutting length (mm) 87
Number of cutting blades 2
Unitate de măsură mm
Max. drill diameter (mm) 10
Diametrul min. al burghiului (mm) 5.3
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Suitable for concrete No
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Suitable for wood No
Potrivit pentru metale neferoase Da
Suitable for stone No
Potrivit pentru sticlă Nu
Double sided drill No
Plug-in axle with flat end No
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Da
With cooling channel No
Potrivit pentru gresie Nu
Spiral drill Yes
Cu blocare rapidă Nu
Brand Ruko

Numerele articolelor

Cod Articol 2K695495
EAN 4007140109682
UBB 500581443669
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 102603/RUKO
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.