text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Subland drills "long" type N HSS - 90°


Artikelnummer 7I831804
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 9
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 81
Anzahl der Schneidklingen 2
Einheit der Messung mm
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 125
Durchmesser des Bohrers (mm) 6.8
Durchmesser des Schachts (mm) 9
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 81
Anzahl der Schneidklingen 2
Einheit der Messung mm
Max. Bohrerdurchmesser (mm) 9
Min. Bohrerdurchmesser (mm) 6.8
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Geeignet zum Aufbohren Ja
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Ruko
Warennummer 82075060

Artikelnummern

Artikelnummer 7I831804
EAN 4007140109828
UBB 500583135404
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 102617/RUKO
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.