Spiralbohren
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
0X051359
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
Ruko Subland drills "long" type N HSS - 180°
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0X051359
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm)
18
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
130
Počet řezných nožů
2
Měrná jednotka
mm
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Celková délka (mm)
191
Průměr vrtáku (mm)
11
Průměr šachty (mm)
18
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
130
Počet řezných nožů
2
Měrná jednotka
mm
Maximální průměr vrtáku (mm)
18
Min. průměr vrtáku (mm)
11
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Vhodný pro převrtávání
Ano
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Ruko
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0X051359
EAN
4007140109774
UBB
500573906301
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
102612/RUKO