text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Step drill HSS, spiral fluted with split point


Grâce aux goujures hélicoïdales profondes les vibrations sont éliminées et les performances de coupe sont nettement améliorées. Les problèmes de bourrage et de colmatage des copeaux sont supprimés. Les copeaux longs sont particulièrement bien évacués comme avec un foret. Le chanfrein facilite le retrait du foret lors des perçages débouchants.

Article number F6315.006.008
Shaft diameter (mm) 10
Spiral groove Yes
Unit of measurement mm
Max. drill diameter (mm) 32
Min. drill diameter (mm) 6
Packed per 1

Specifications

Shaft diameter (mm) 10
Spiral groove Yes
Unit of measurement mm
Max. drill diameter (mm) 32
Min. drill diameter (mm) 6
Number of drill stages 8
Hard metal version Yes
Cutting material HSS
Brand Ruko
Weight per piece (g) 102
Commodity code 8207703100
Model 6
Type Step Drill

Description

Grâce aux goujures hélicoïdales profondes les vibrations sont éliminées et les performances de coupe sont nettement améliorées. Les problèmes de bourrage et de colmatage des copeaux sont supprimés. Les copeaux longs sont particulièrement bien évacués comme avec un foret. Le chanfrein facilite le retrait du foret lors des perçages débouchants.

Article numbers

Article number F6315.006.008
EAN 4007140001702
UBB 240203230364
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  101057
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.