text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Stufenbohrer Spiral Fluted with Split point HSS 3-12 6,0-38,0MM


The CBN ground and spiral flutes guarantee quiet running and high cutting performance. Especially the chip flow is optimized, so even long, non-breaking chips will be removed easily. The optimized chip flow protects the cutting edges and reduces built-up edges and cold weld marks. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Artikelnummer F6315.000.003
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Spiralförmige Rille Ja
Einheit der Messung mm
Max. Bohrerdurchmesser (mm) 38
Min. Bohrerdurchmesser (mm) 6
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser des Schachts (mm) 10
Spiralförmige Rille Ja
Einheit der Messung mm
Max. Bohrerdurchmesser (mm) 38
Min. Bohrerdurchmesser (mm) 6
Anzahl der Bohrstufen 12
Hartmetall-Ausführung Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Marke Ruko
Gewicht pro Stück (g) 180
Warennummer 8207703100
Model 3
Type Step Drill

Beschreibung

The CBN ground and spiral flutes guarantee quiet running and high cutting performance. Especially the chip flow is optimized, so even long, non-breaking chips will be removed easily. The optimized chip flow protects the cutting edges and reduces built-up edges and cold weld marks. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Artikelnummern

Artikelnummer F6315.000.003
EAN 4007140001580
UBB 240203219235
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 101053
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.