text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiralbohrer N DIN 338 HSS Co 5 4.0 MM


Ø 4,0 x 75 x 43 mm. Very stable multi-range drill with outstanding thermal resistance, reinforced drill core and a parabolic chip groove for optimized chip removal.

Cikkszám 6O746782
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 43
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Gesamtlänge (mm) 75
Durchmesser des Bohrers (mm) 4
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 43
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Zylindrisch
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Ruko
Type Twist Drill Bit

Leírás

Ø 4,0 x 75 x 43 mm. Very stable multi-range drill with outstanding thermal resistance, reinforced drill core and a parabolic chip groove for optimized chip removal.

Cikkszámok

Cikkszám 6O746782
EAN 4007140066190
UBB 500512732123
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 229040
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.