text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiralbohrer N DIN 338 HSS Co 5 2.5 MM


Ø 2,5 x 57 x 30 mm.Very stable multi-range drill with outstanding thermal resistance, reinforced drill core and a parabolic chip groove for optimized chip removal.

Artikelnummer 5V830891
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 30
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Bohrers (mm) 2.5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 30
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Zylindrisch
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Ruko
Type Twist Drill Bit

Beschreibung

Ø 2,5 x 57 x 30 mm.Very stable multi-range drill with outstanding thermal resistance, reinforced drill core and a parabolic chip groove for optimized chip removal.

Artikelnummern

Artikelnummer 5V830891
EAN 4007140066022
UBB 500512730630
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 229025
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.