text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiralbohrer DIN 338 HSS Co 5 4.8 MM


Artikelnummer 6I977499
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 52
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 86
Durchmesser des Bohrers (mm) 4.8
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 52
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Form des Schaftes Zylindrisch
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Ruko
Warennummer 82075060

Artikelnummern

Artikelnummer 6I977499
EAN 4007140066268
UBB 500512732958
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 229048
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.