text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Broca DIN 338 HSS Co 5 3.3 MM


Referência 7W126786
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 36
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificações

Longitud total (mm) 65
Taladro de diámetro (mm) 3.3
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 36
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Cilíndrico
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Ruko
Codigo SA 82075060
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência 7W126786
EAN 4007140066121
UBB 500512731620
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 229033
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.