text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiralbohrer DIN 338 HSS Co 5 2.9 MM


Artikelnummer 0J333493
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 33
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Gesamtlänge (mm) 61
Durchmesser des Bohrers (mm) 2.9
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 33
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Form des Schaftes Zylindrisch
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Ruko
Warennummer 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 0J333493
EAN 4007140066084
UBB 500512731059
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 229029
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.