text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiralbohrer, konisch DIN 345 N HSS Co 29,5 MM


Artikelnummer 1C984243
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Konische Steckachse
Schnittlänge (mm) 175
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 296
Durchmesser des Bohrers (mm) 29.5
Haltesystem Konische Steckachse
Schnittlänge (mm) 175
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Morsekonus
Schnittrichtung Rechts
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Ruko

Artikelnummern

Artikelnummer 1C984243
EAN 4007140123541
UBB 500512788232
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 204295E
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.