text.skipToContent text.skipToNavigation

RUKO Senker 16,5 x 8 mm


Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.

Artikelnummer F6333.165.001
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Werkstoff Schneiden HSS-E
Senkungswinkel (°) 90
Senkungsdurchmesser (mm) 16.5 - 16.5
Marke Ruko
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser des Schachts (mm) 8
Werkstoff Schneiden HSS-E
Senkungswinkel (°) 90
Senkungsdurchmesser (mm) 16.5 - 16.5
Marke Ruko
Gewicht pro Stück (g) 369
Type Countersink

Beschreibung

Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.

Artikelnummern

Artikelnummer F6333.165.001
EAN 4007140002792
UBB 240203228715
UNSPSC 20102007
Hersteller Artikel Nr 102119E
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.