Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
9J145978
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
Ruko Machine tap M DIN 376 HSS, ground
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9J145978
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
22
Gesamtlänge (mm)
110
Durchmesser des Schachts (mm)
9
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
22
Steigungsgewinde (mm)
1.75
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
22
Gesamtlänge (mm)
110
Durchmesser des Schachts (mm)
9
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
22
Steigungsgewinde (mm)
1.75
Gewindegröße
12
Geeignet für Sacklochbohrungen
Nein
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Werkstoff Schneiden
HSS
Flankenwinkel (°)
30
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Blau
Vierkantschlüssel (mm)
7
Linksgewinde
Nein
Marke
Ruko
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9J145978
EAN
4007140024381
UBB
500583849475
UNSPSC
31390000
Hersteller Artikel Nr
232120/RUKO